CHERNE Petro Econ-O-Grip tulpat


Cherne Petro Econ-O-Grip -tulppia käytetään matalapainesulku- ja tulppasovelluksissa avopäisissä putkissa, joissa käytetään kemikaaleja, kuten hiilivetyjä. Niissä on ruostumattomasta teräksestä valmistetut laitteistot nitriilikumisilla O-renkailla kemikaalien kestävyyden ja kestävyyden takaamiseksi. Nämä tulpat voivat toimia myös putken pölysuojana.

Suodattaa
Tyyppi: Mekaaninen
TyyliMalliNimellinen KokoalueMaks. VastapainePituusMateriaaliHinta (ei alv)
A
273318
1.5 "1.44 "1.65"2 psi/5 jalkaa2.56 "Ruostumaton teräs€20.00
A
273328
2"1.96 "2.25"2 psi/5 jalkaa2.62 "Ruostumaton teräs€22.56
A
273338
3"2.86 "3.25"2 psi/5 jalkaa2.64 "Ruostumaton teräs€35.83
A
273348
4"3.78 "4.3"2 psi/5 jalkaa3.25 "Ruostumaton teräs€42.17
A
273358
5"4.62 "5.3"1 psi/2 jalkaa3.55 "Ruostumaton teräs€67.00
A
273368
6"5.62 "6.4"1 psi/2 jalkaa3.19 "Ruostumaton teräs€72.90

Ominaisuudet

  • Cherne Petro Econ-O-Grip -tulpat kestävät maksimipääpaineen 2/5 jalkaa ja maksimivastapaineen 2 PSI (0.14 bar) / 1 PSI (0.07 bar).
  • Niiden nitriilikumi O-rengas tarjoaa positiivisen ilmatiiviin ja tiiviin tiivisteen.
  • Ne ovat NPT-kokoisia ja nimelliskoko vaihtelee 1.5 - 6 tuumaa.

Standardit ja hyväksynnät

  • ISO 9001
  • OSHA

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka asentaa nämä Petro Econ-O-Grip-tulpat?

Käyttäjien on työnnettävä nämä tulpat siipimutterin löystymisen jälkeen siipimutteriin tai haluttuun putkeen. Sitten he voivat kiristää siipimutteria asennuksen viimeistelemiseksi.

Kuinka poistaa nämä Petro Econ-O-Grip-tulpat?

Käyttäjien tulee ensin poistaa vastapaine näistä Cherne Petro Econ-O-Grip -tulpista ennen tulpan löysäämistä tai irrottamista. Löysää sitten yksikön siipimutteria ja irrota tulppa putkesta tai puhdistustiestä.

Mitä asioita tulee muistaa ennen näiden pistokkeiden asentamista?

  • Valitse oikean kokoinen tulppa putken koon mukaan.
  • Varmista, että tulpan suurin vastapaine vastaa sovelluksen vaatimuksia.
  • Puhdista valittu tulppa miedolla saippualla ja vedellä ilman puhdistusaineita. Puhdista putki ja käyttöalue vieraista aineista tulppien vaurioiden vähentämiseksi.
  • Tarkista, ettei tulpassa ole halkeamia, korroosiota, hankausta, halkeamia, vuotoja tai löystyneitä liitoksia.
  • Näitä tulppia ei suositella painetesteihin.

Kuinka säilyttää nämä Cherne Petro Econ-O-Grip -tulpat?

Nämä pistokkeet on säilytettävä kuivassa paikassa alle 110 astetta F ja suojassa auringonvalolta, otsonilta tai ultraviolettivalon lähteiltä. Ne voidaan ripustaa pystysuoraan tai sijoittaa vaakasuoraan säilytystä varten.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?