Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2CYU4 Suora avainkahvan kahva 1/4 - 1-1 / 8 | AB9GCJ

WESTWARD 2CYU4 Suorahana jakoavaimen kahva 1/4 - 1-1/8

Varastossa
Tuote: AB9GCJ Malli: 2CYU4

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora napautusavaimen kahva
Kehon pituus19.125 "
numero7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Murtohanan kapasiteetti (tuumaa) (1/4 - 1-1 / 8)
    • Reamerin kapasiteetti (9/32 - 7/8)
    • Koneruuvihanan kapasiteetti (14)
    • Metrinen hanakapasiteetti (M6 - M24)
    • Putkijyrsin kapasiteetti (1/8 - 3/4)
    • Putkihanat (1/8 - 3/4)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehon pituuseräHinta
WESTWARD 2CYT9 suora avain 1/16 - 1/4 tuumaa | AB9GCE 2KYTKU 97"Suora hana jakoavain€28.93
WESTWARD 2CYU1 suora avain 1/16 - 3/8 tuumaa | AB9GCF 2 CYU111.25 "Suora hana jakoavain€39.74
WESTWARD 2CYU2 suora avain 5/32 - 1/2 tuumaa | AB9GCG 2 CYU211 "Suora hana jakoavain€48.05
WESTWARD 2CYU3 suora avain 1/4 - 3/4 tuumaa | AB9GCH 2 CYU315 "Suora hana jakoavain€53.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2CYU4 Suorahana jakoavaimen kahva 1/4 - 1-1/8
€67.16 / yksikkö