ALTRONIX Kolminkertaiset virtalähteet / laturit, 60 Hz


Suodattaa
Vaaditut akut: Ei , Suorittaa loppuun: Harmaa , Tulotaajuus: 60 Hz , Tulojännite: 115 VAC , Materiaali: Teräs , Lähtöjen määrä: 5 VDC/12 VDC/24 VDC , Alaluokka: Virtalähde / laturi , Tyyppi: Kolmijännitteinen virtalähde / laturi , Lähtöjännite: 5 VDC/12 VDC/24 VDC
TyyliMalliKotelon syvyys (tuumaa)Kotelon korkeus (tuumaa)Kotelon leveys (tuumaa)eräLähtövirtaHinta (ei alv)
A
AL400UL3
3.2513.5013.00P / S 5 / 12Dc / 1.75, 24Dc / 1.5A samanaikainen lähtö5 VDC/12 VDC @ 1.75A, 24 VDC @ 1.5A€579.13
B
AL600UL3
3.2513.5013.00P / S 5 / 12Dc / 1.75, 24Dc / 3A samanaikainen lähtö5 VDC/12 VDC @ 1.75A, 24 VDC @ 3A€764.31
C
AL400UL3X
4.5015.512.00P / S 5 / 12Dc / 1.75, 24Dc / 1.5A samanaikainen lähtö5 VDC/12 VDC @ 1.75A, 24 VDC @ 1.5A€606.06
C
AL600UL3X
4.5015.512.00P / S 5 / 12Dc / 1.75, 24Dc / 3A samanaikainen lähtö5 VDC/12 VDC @ 1.75A, 24 VDC @ 3A€787.89

Kolminkertaiset virtalähteet / laturit, 60 Hz

Altronixin kolminkertaisia ​​lähtöjännitteitä / latureita käytetään kulunvalvontajärjestelmien ja lisävarusteiden kanssa ja ne muuntavat 115VAC / 60 Hz tulojännitteen kolmeksi erikseen PTC-suojatuksi, 5VDC, 12VDC ja 24VDC säädellyksi lähtöjännitteeksi. Niissä on teräsrakenne, joka kestää korroosiota ja ne ovat yhteensopivia suljettujen, lyijyhappo- tai geelityyppisten akkujen kanssa. Näissä UL-luettelossa olevissa latureissa on akun prosenttiosuuden näytöt, ja niissä on alhainen akun valvonta C-muotoisten koskettimien avulla ilmoitus- tai merkinantolaitteiden laukaisemiseksi. Ne estävät ylijännite- ja ylivirtavioista johtuvat vaihtovirtahäiriöt, ja ne on integroitu LED-ilmaisimiin, jotka osoittavat laukaisevat DC-lähdöt ja toimivat lämpötiloissa 0 - 49 celsiusastetta. Vaihtoehtoja on saatavana kotelon syvyyksillä 3.25 ja 4.50 tuumaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?