Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2CYU2 suora avain 5/32 - 1/2 tuumaa | AB9GCG

WESTWARD 2CYU2 suora kiintoavain 5/32 - 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9GCG Malli: 2CYU2

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora hana jakoavain
Kehon pituus11 "
numero15

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.279
Laivan korkeus (cm)28.96
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Murtohanan kapasiteetti (tuumaa) (5/32 - 1/2)
    • Reamerin kapasiteetti (5/32 - 13/32)
    • Koneruuvihanan kapasiteetti (8-14)
    • Metrinen hanakapasiteetti (M1.6 - M12)
    • Putkikalvin kapasiteetti (1/8)
    • Putkihanat (1/8)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehon pituuseräHinta
WESTWARD 2CYT9 suora avain 1/16 - 1/4 tuumaa | AB9GCE 2KYTKU 97"Suora hana jakoavain€28.93
WESTWARD 2CYU1 suora avain 1/16 - 3/8 tuumaa | AB9GCF 2 CYU111.25 "Suora hana jakoavain€39.74
WESTWARD 2CYU3 suora avain 1/4 - 3/4 tuumaa | AB9GCH 2 CYU315 "Suora hana jakoavain€53.79
WESTWARD 2CYU4 Suora avainkahvan kahva 1/4 - 1-1 / 8 | AB9GCJ 2 CYU419.125 "Suora napautusavaimen kahva€67.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2CYU2 suora kiintoavain 5/32 - 1/2 tuumaa
€48.05 / yksikkö