Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2AJJ7 Käsisuojattu kylmätaltta 1 tuumaa x 12 tuumaa | AB8YPG

WESTWARD 2AJJ7 käsisuojattu kylmätaltta 1 tuumaa x 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB8YPG Malli: 2AJJ7

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsisuojattu kylmätaltta
Pituus12 "
MateriaaliKromivanadiiniteräs mustalla oksidilla viimeistelty
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7875
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusVihjeiden kokoHinta
WESTWARD 2AJJ4 Käsisuojattu kylmätaltta 7/8 tuumaa x 8 tuumaa | AB8YPD 2AJJ48"7 / 8 "€11.94
WESTWARD 2AJJ5 Käsisuojattu kylmätaltta 7/8 tuumaa x 12 tuumaa | AB8YPE 2AJJ512 "7 / 8 "€12.82
WESTWARD 2AJJ6 Käsisuojattu kylmätaltta 1 tuumaa x 8 tuumaa | AB8YPF 2AJJ68"1"€13.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2AJJ7 käsisuojattu kylmätaltta 1 tuumaa x 12 tuumaa
€15.71 / yksikkö