Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA 10125907 Päätykappale 1-1/2 pituus x 2 leveys x 5 korkeus tuuma | AF7ZPA 23YE12

MSA 10125907 Päätykappale 1-1/2 pituus x 2 leveys x 5 korkeus tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7ZPA Malli: 10125907Ristiviite: 23YE12

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätykappale
Syvyys1.5 "
Halkaisija8"
Korkeus5"
Pituus1.5 "
VirtalähdeEi
TilailmaisimenEi
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi9028100000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 10125907 Päätykappale 1-1/2 pituus x 2 leveys x 5 korkeus tuumaa
€33.46 / yksikkö