Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2AJG1 rullanauhain 3/16 tuuman kärki 5 7/16 tuuman pituus | AB8YNF

WESTWARD 2AJG1 rullarei'itys 3/16 tuumaa kärki 5 7/16 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AB8YNF Malli: 2AJG1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullatappi
rakentaminenKromivanadiiniteräs mustalla oksidilla viimeistelty
Malli1-osainen
Hex3 / 8 "
Pituus5.437 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHexPituusVihjeiden kokoHinta
WESTWARD 2AJF6 rullanauhain 1/16 tuuman kärki 3 3/4 tuuman pituus | AB8YNB 2AJF61 / 4 "3.75 "1 / 16 "€2.64
WESTWARD 2AJF7 rullanauhain 3/32 tuuman kärki 4 1/4 tuuman pituus | AB8YNC 2AJF71 / 4 "4.25 "3 / 32 "€5.01
WESTWARD 2AJF8 rullanauhain 1/8 tuuman kärki 4 3/4 tuuman pituus | AB8YND 2AJF85 / 16 "4.75 "1 / 8 "€6.41
WESTWARD 2AJF9 rullanaulan lävistys 5/32 tuuman kärki 5 1/4 tuuman pituus | AB8YNE 2AJF95 / 16 "5.25 "5 / 32 "€6.02
WESTWARD 2AJG2 rullanauhain 7/32 tuuman kärki 5 7/8 tuuman pituus | AB8YNG 2AJG23 / 8 "5.875 "7 / 32 "€6.14
WESTWARD 2AJG3 rullanauhain 1/4 tuuman kärki 6 7/16 tuuman pituus | AB8YNH 2AJG37 / 16 "6.437 "1 / 4 "€8.75
WESTWARD 2AJG4 rullanauhain 5/16 tuuman kärki 6 tuuman pituus | AB8YNJ 2AJG47 / 16 "6.875 "5 / 16 "€7.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2AJG1 rullarei'itys 3/16 tuumaa kärki 5 7/16 tuumaa pituus
€6.89 / yksikkö