VESTIL CST-AL-NY-sarjan korkealaatuiset nailonpyörät


Suodattaa
Kapasiteetti: 400 lbs. , Suorittaa loppuun: Sinkitty, sininen passivoitu , Materiaali: Nylon , Offset: 1 1 / 2 " , Ylälevyn koko: 2 1 / 2 "x 3 5 / 8"
TyyliMalliPyörän kokoHalkaisijadurometerKorkeuseräTyyppi
A
CST-AL-4x1NY-R
4 "x 1 7 / 16"4"70 Ranta D5 1 / 8 "Jäykkä pyöräJäykkä
Tarjouspyyntö
B
CST-AL-4x1NY-S
4 "x 1 7 / 16"4"70 Ranta D5 1 / 8 "KääntöpyöräKääntyvä
Tarjouspyyntö
C
CST-AL-4x1NY-SWTB
4 "x 1 7 / 16"4"70 Ranta D5 1 / 8 "KääntöpyöräKääntyvä kokonaisjarrulla
Tarjouspyyntö
D
CST-AL-5x2NY-R
5 "x 1 9 / 16"5"70 Ranta D6 1 / 8 "Jäykkä pyöräJäykkä
Tarjouspyyntö
E
CST-AL-5x2NY-SWTB
5 "x 1 9 / 16"5"75 Ranta D6 1 / 8 "KääntöpyöräKääntyvä kokonaisjarrulla
Tarjouspyyntö
F
CST-AL-5x2NY-S
5 "x 1 9 / 16"5"75 Ranta D6 1 / 8 "KääntöpyöräKääntyvä
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?