SMITH-COOPER Neliönpäätulpat


Suodattaa
Yhteystyyppi: MNPT
TyyliMalliRungon materiaaliluokkaMax. PaineMaks. HöyrynpaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta (ei alv)
A
S3414SP040B
304 Ruostumaton teräs30002570 psi @ 100 astetta F1965 psi @ 350 astetta F4.5 "4"€205.83
A
S3414SP003B
304 Ruostumaton teräs30002570 psi @ 100 astetta F1965 psi @ 350 astetta F43 / 64 "3 / 8 "€7.11
A
S3414SP030B
304 Ruostumaton teräs30002570 psi @ 100 astetta F1965 psi @ 350 astetta F3.5 "3"€123.45
A
S3414SP001B
304 Ruostumaton teräs30002570 psi @ 100 astetta F1965 psi @ 350 astetta F13 / 32 "1 / 8 "€5.55
A
S3416SP001B
316 Ruostumaton teräs30003000 psi @ 100 astetta F2810 psi @ 350 astetta F13 / 32 "1 / 8 "€5.83
A
S3416SP010B
316 Ruostumaton teräs30003000 psi @ 100 astetta F2810 psi @ 350 astetta F1-21 / 64 "1"€20.48
A
S3416SP012B
316 Ruostumaton teräs30003000 psi @ 100 astetta F2810 psi @ 350 astetta F1-21 / 32 "1.25 "€26.89
A
S3416SP024B
316 Ruostumaton teräs30003000 psi @ 100 astetta F2810 psi @ 350 astetta F2.875 "2.5 "€139.03
B
S3016SP024
316 Ruostumaton teräs150300 psi150 psi2.875 "2.5 "€49.44
A
S3416SP003B
316 Ruostumaton teräs30003000 psi @ 100 astetta F2810 psi @ 350 astetta F43 / 64 "3 / 8 "€6.18
A
S3416SP014B
316 Ruostumaton teräs30003000 psi @ 100 astetta F2810 psi @ 350 astetta F1-29 / 32 "1.5 "€50.82
A
S3416SP002B
316 Ruostumaton teräs30003000 psi @ 100 astetta F2810 psi @ 350 astetta F35 / 64 "1 / 4 "€5.93

Neliönpäätulpat

Smith-Cooperin nelikantaiset tulpat sopivat neste-, ilma- ja höyryvirtauksen säätelyyn putkissa ja letkuissa. Näissä tulpissa on 304/316 ruostumaton teräsrakenne, joka estää erittäin reaktiivisten nesteiden ja kemikaalien aiheuttamat vauriot sekä NPT-kierteet asennuksen helpottamiseksi ja vuototiiviin tiiviyden varmistamiseksi. Valitse laajasta valikoimasta näitä tankoliittimiä, jotka ovat saatavilla putkikokoina 1/8 - 4 tuumaa Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?