Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 29FX53 työntötyökalusarja 10 tonnia tavoittaa 8-1 / 4 tuumaa | AB8VBT

WESTWARD 29FX53 työntövetäjäsarja, 10 tonnia, ulottuvuus 8-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB8VBT Malli: 29FX53
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
€348.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyönnä vetosarjaa
Koko10 sävyinen.
Päästä8.25 "
Ruuvin koko3/4 "-16 x 12", 3/4 "-16 x 11-3 / 4", 5/8 "-18 x 5-11 / 16"
LevitäOn.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.3075
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)30.99
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytä mallin kanssa (raskaat kuorma-autot)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoeräPäästäRuuvin kokoHinta
WESTWARD 29FX43 työntövetolaite 10 tonnia saavuttaa 8-1 / 4 tuumaa | AB8VBG 29FX4310 sävyinen.Työnnä vetolaitetta8.25 "3/4 "-16 x 12"€219.65
WESTWARD 29FX44 työntövetolaite 30 tonnia saavuttaa 10 tuumaa | AB8VBH 29FX4430 sävyinen.Työnnä vetolaitetta10 "1-1/2"-12 x 17-1/4"€755.97
WESTWARD 29FX45 työntövetolaite 17-1 / 2 tonnia saavuttaa 11-1 / 4 tuumaa | AB8VBJ 29FX4517-1/2 tonnia.Työnnä vetolaitetta11.25 "1"-14, 13-1/4"€401.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 29FX53 työntövetäjäsarja, 10 tonnia, ulottuvuus 8-1/4 tuumaa
€348.61 / yksikkö