Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 29FX43 työntövetolaite 10 tonnia saavuttaa 8-1 / 4 tuumaa | AB8VBG

WESTWARD 29FX43 Push Puller 10 Tonnin ulottuvuus 8-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB8VBG Malli: 29FX43
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
€219.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyönnä vetolaitetta
Koko10 sävyinen.
Päästä8.25 "
Ruuvin koko3/4 "-16 x 12"
Levitä2-5 / 8 - 7-3 / 4 tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.2265
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytä mallin kanssa (raskaat kuorma-autot)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoeräPäästäRuuvin kokoHinta
WESTWARD 29FX44 työntövetolaite 30 tonnia saavuttaa 10 tuumaa | AB8VBH 29FX4430 sävyinen.Työnnä vetolaitetta10 "1-1/2"-12 x 17-1/4"€755.97
WESTWARD 29FX45 työntövetolaite 17-1 / 2 tonnia saavuttaa 11-1 / 4 tuumaa | AB8VBJ 29FX4517-1/2 tonnia.Työnnä vetolaitetta11.25 "1"-14, 13-1/4"€401.00
WESTWARD 29FX53 työntötyökalusarja 10 tonnia tavoittaa 8-1 / 4 tuumaa | AB8VBT 29FX5310 sävyinen.Työnnä vetosarjaa8.25 "3/4 "-16 x 12", 3/4 "-16 x 11-3 / 4", 5/8 "-18 x 5-11 / 16"€348.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 29FX43 Push Puller 10 Tonnin ulottuvuus 8-1/4 tuumaa
€219.65 / yksikkö