Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGON HANAT 350-317XKABCP Gooseneck-keittiöhana 2.2 Gpm 5-1 / 4in nokka | AE6RJH 5UTT5

CHICAGO FAUCETS 350-317XKABCP Gooseneck keittiöhana 2.2 Gpm 5-1/4in juoksuputki

Varastossa
Tuote: AE6RJH Malli: 350-317XKABCPRistiviite: 5UTT5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€418.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHanhenkaula-keittiöhana
Rungon materiaaliValettu messinki
Yhteys1/2 "NPSM
Hanan käyttömanuaalinen
Hana nokkaJäykkä
Suorittaa loppuunkromi
Virtauksen ulostulotyyppiIlmastettu
Virtausnopeus2.2 gpm
Kahvan tyyppiRanneke
AsennusLaivan kansi
Kahvojen lukumäärä1
Reikien lukumäärä1
VaihtopatruunaGrainger SKU 5UTV7
Nokan pituus5.25 "
Venttiilin tyyppiQuaturn (TM)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.305
Laivan korkeus (cm)33.53
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8481801030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvojen lukumääräRungon materiaaliNoudattaminenReikien lukumääräVaihtopatruunaNokan pituusVenttiilin tyyppiYhteysHinta
CHICAGON HANAT 631-ABCP Gooseneck-keittiöhana 2.2 Gpm 3-1 / 2 tuuman nokka | AB8RQM 26Y198 631-ABCP2MessinkiASME A112.18.1M, CSA B125.1, Kalifornian työterveys- ja työturvallisuuskoodi 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 matala lyijypitoisuus, sertifioitu NSF / ANSI 61, § 9, CSA, ADA ANSI / ICC A117.12Valmistaja Nro 1-100XTJKABNF, 1-099XTJKABNF3.5 "Puristus1/2 "FNPT€529.73
CHICAGON HANAT 786-ABCP Gooseneck-keittiöhana 2.2 Gpm 5-1 / 4in nokka | AB8RRA 26Y211 786-ABCP2MessinkiASME A112.18.1M, CSA B125.1, Kalifornian työterveys- ja työturvallisuuskoodi 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 matala lyijypitoisuus, sertifioitu NSF / ANSI 61, § 9, CSA, ADA ANSI / ICC A117.13Valmistaja Nro 377-XTLHJKABNF, 377-XTRHJKABNF5.25 "Puristus1/2 "NPSM€607.65
CHICAGON HANAT 631-RABCP Gooseneck-keittiöhana 2.2 Gpm 3-1 / 2 tuuman nokka | AB8RRC 26Y213 631-RABCP2MessinkiASME A112.18.1M, CSA B125.1, Kalifornian työterveys- ja työturvallisuuskoodi 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 matala lyijypitoisuus, sertifioitu NSF / ANSI 61, § 9, CSA, ADA ANSI / ICC A117.12Valmistaja Nro 1-100XTJKABNF, 1-099XTJKABNF3.5 "Puristus1/2 "FNPT€660.77
CHICAGO-HANAT 786-XKABCP Gooseneck-keittiöhana 2.2 Gpm 5-1 / 4in nokka | AB8RRW 26Y230 786-XKABCP2MessinkiASME A112.18.1M, CSA B125.1, Kalifornian työterveys- ja työturvallisuuskoodi 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 matala lyijypitoisuus, sertifioitu NSF / ANSI 61, § 9, CSA, ADA ANSI / ICC A117.13Valmistaja Nro 377-XKLHJKABNF, 377-XKRHJKABNF5.25 "Keraaminen levy1/2 "NPSM€556.26
CHICAGON HANAT 786-GN2FCXKABCP Gooseneck-keittiöhana 1.5 Gpm 5-1 / 4in juoksuputki | AB8RUA 26Y258 786-GN2FCXKABCP2MessinkiASME A112.18.1M, CSA B125.1, Kalifornian työterveys- ja työturvallisuuskoodi 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 matala lyijypitoisuus, sertifioitu NSF / ANSI 61, § 9, CSA, ADA ANSI / ICC A117.13Valmistaja Nro 377-XKLHJKABNF, 377-XKRHJKABNF5.25 "Keraaminen levy1/2 "NPSM€604.30
CHICAGO-HANAT 786-HGN2AE3XKAB Gooseneck-keittiöhana 2.2 Gpm 5-1 / 4in nokka | AB8RVJ 26Y292 786-HGN2AE3XKAB2MessinkiASME A112.18.1M, CSA B125.1, Kalifornian työterveys- ja työturvallisuuskoodi 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 matala lyijypitoisuus, sertifioitu NSF / ANSI 61, § 9, CSA, ADA ANSI / ICC A117.13Valmistaja Nro 377-XKLHJKABNF, 377-XKRHJKABNF5.25 "Keraaminen levy1/2 "NPSM€557.80
CHICAGO-HANNAT 786-GN1AE3XKAB Hanhenkaula-keittiöhana 2.2 Gpm 3-1/2 tuuman nokka | AB8RVY 26Y306 786-GN1AE3XKAB2MessinkiASME A112.18.1M, CSA B125.1, Kalifornian työterveys- ja työturvallisuuskoodi 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 matala lyijypitoisuus, sertifioitu NSF / ANSI 61, § 9, CSA, ADA ANSI / ICC A117.13Valmistaja Nro 377-XKLHJKABNF, 377-XKRHJKABNF3.5 "Keraaminen levy1/2 "FNPT€523.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS 350-317XKABCP Gooseneck keittiöhana 2.2 Gpm 5-1/4in juoksuputki
€418.41 / yksikkö