WESTWARD 29FX44 työntövetolaite 30 tonnia saavuttaa 10 tuumaa | AB8VBH

WESTWARD 29FX44 työntövetäjä 30 tonnia, ulottuvuus 10 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB8VBH Malli: 29FX44

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€755.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyönnä vetolaitetta
Koko30 sävyinen.
Päästä10 "
Ruuvin koko1-1/2"-12 x 17-1/4"
Levitä7-1 / 4 - 17 tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.0475
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)49.28
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoeräPäästäRuuvin kokoHinta
WESTWARD 29FX43 työntövetolaite 10 tonnia saavuttaa 8-1 / 4 tuumaa | AB8VBG 29FX4310 sävyinen.Työnnä vetolaitetta8.25 "3/4 "-16 x 12"€219.65
WESTWARD 29FX45 työntövetolaite 17-1 / 2 tonnia saavuttaa 11-1 / 4 tuumaa | AB8VBJ 29FX4517-1/2 tonnia.Työnnä vetolaitetta11.25 "1"-14, 13-1/4"€401.00
WESTWARD 29FX53 työntötyökalusarja 10 tonnia tavoittaa 8-1 / 4 tuumaa | AB8VBT 29FX5310 sävyinen.Työnnä vetosarjaa8.25 "3/4 "-16 x 12", 3/4 "-16 x 11-3 / 4", 5/8 "-18 x 5-11 / 16"€348.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 29FX44 työntövetäjä 30 tonnia, ulottuvuus 10 tuumaa
€755.97 / yksikkö