WESTWARD 24AD42 letkukela polyproyleeni 65 jalkaa AB7UFP

WESTWARD 24AD42 letkukela polyproyleeni 65 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB7UFP Malli: 24AD42

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€137.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
VäriVihreä
rakentaminenpolypropeeni
Letkun korkki. 5/8 tuumaa Henkilötunnus50 ft.
Kelan Dia.14.5 "
Kelan leveys5-5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.045
Laivan korkeus (cm)47.5
Laivan pituus (cm)50.29
Laivan leveys (cm)30.73
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Letkun korkki. 1/2 tuumaa. Henkilötodistus (65 jalkaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKelan Dia.Hinta
WESTWARD 24AD43 letkukela polypropeeni 100 jalkaa AB7UFQ 24 AD4315.375 "€223.57
WESTWARD 24AD44 letkukela polypropeeni 65 jalkaa AB7UFR 24 AD4415.375 "€205.16
WESTWARD 48UJ76 öljyletkukela, sisäänvedettävä jousikuormitteinen, 21.26 tuuman kokonaispituus, sininen | CJ2YKF 48 UJ76-€1,709.95
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 24AD42 letkukela polyproyleeni 65 jalkaa
€137.21 / yksikkö