Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1DMV2 -vaihtotyökalu, monikokoinen | AA9KCF

APPROVED VENDOR 1DMV2 Swaging Tool monikokoinen yhteensopiva

Varastossa
Tuote: AA9KCF Malli: 1DMV2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€158.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSwaging-työkalu
ToimintoKatkaisee ja pyyhkäisee vaijerikaapelin, jonka paksuus on enintään 3/16 "
kahvan pituus19 "
LeukamateriaaliKarkaistu teräs
TyyppiSaksin toimintatyyppi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.08
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)64.77
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kaapelikoko (tuumaa) (1/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16)
    • Yleisleikkuri L (tuumaa) (24)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintokahvan pituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1DMV3 Swaging Tool Cable Cable Size 3/8 In | AA9KCG 1DMV3Käytetään silmukoiden ja kaapelien valmistamiseen26 "€168.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1DMV2 Swaging Tool monikokoinen yhteensopiva
€158.47 / yksikkö