WESTWARD 24AD43 letkukela polypropeeni 100 jalkaa AB7UFQ

WESTWARD 24AD43 letkukela polypropeeni 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB7UFQ Malli: 24AD43

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€223.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
VäriVihreä
rakentaminenpolypropeeni
Letkun korkki. 5/8 tuumaa Henkilötunnus65 ft.
Kelan Dia.15.375 "
Kelan leveys6-3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.1525
Laivan korkeus (cm)51.31
Laivan pituus (cm)58.93
Laivan leveys (cm)35.05
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Letkun korkki. 1/2 tuumaa. Henkilötodistus (100 jalkaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKelan Dia.Hinta
WESTWARD 24AD42 letkukela polyproyleeni 65 jalkaa AB7UFP 24 AD4214.5 "€137.21
WESTWARD 24AD44 letkukela polypropeeni 65 jalkaa AB7UFR 24 AD4415.375 "€205.16
WESTWARD 48UJ76 öljyletkukela, sisäänvedettävä jousikuormitteinen, 21.26 tuuman kokonaispituus, sininen | CJ2YKF 48 UJ76-€1,709.95
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 24AD43 letkukela polypropeeni 100 jalkaa
€223.57 / yksikkö