Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AR POHJOIS -AMERIKKA MV60V Virtauskytkin 5660 Psi 3/8 tuumaa Npt | AG4YQE 35HX53

A.R. NORTH AMERICA MV60V virtauskytkin 5660 Psi 3/8 tuuman Npt

Varastossa
Tuote: AG4YQE Malli: MV60VRistiviite: 35HX53

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€151.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtauskytkin
MitatHalkaisija 4-1 / 4 "L x 1-1 / 2"
Tuloaukko3 / 8 "NPT
MateriaaliMuovi, messinki, teräs
Max. Virtaus8 gpm
Maks. Nesteen lämpötila.180-astetta F
Max. Paine5660 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8536509065

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
AR POHJOIS-AMERIKKA MV60H -virtakytkin 5660 Psi 180 astetta Fahrenheit | AG4YQF 35HX54 MV60H€155.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

A.R. NORTH AMERICA MV60V virtauskytkin 5660 Psi 3/8 tuuman Npt
€151.40 / yksikkö