WESTWARD 23MD31 Mekaaninen Leuan Vetäjä 13 Tonnin 2 tai 3 Leuat | AB7JPT

WESTWARD 23MD31 mekaaninen leuan vedin, 13 tonnia 2 tai 3 leukaa

Varastossa
Tuote: AB7JPT Malli: 23MD31Ristiviite: 23MD30

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€436.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeuanvetäjä
Koko13 ton
Leuka tavoittaa11 "
Leuan levitys12 "
Leuan tyyliPalautumaton
LukitusKyllä
MateriaaliTeräs
Leukojen määrä2 tai 3
Vedin pituus12 "
Ruuvin pituus12 "
Ruuvin koko3 / 16-16 x 12
TyyppiLukitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.11
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)45.47
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoLeuan levitysRuuvin pituusRuuvin kokoHinta
WESTWARD 23MD16 mekaaninen leuanvetolaite 1 tonnin kapasiteetti 2 leuat | AB7JPB 23 MD161 ton3.25 "3.875 "5/16-24 x 3-7/8€74.79
WESTWARD 23MD19 mekaaninen leuanvetolaite 2 tonnin kapasiteetti 2 leuat | AB7JPE 23 MD192 ton4"4.875 "3/8-24 x 4-7/8€80.14
WESTWARD 23MD20 Mekaaninen leuanvetolaite 2 tonnia 2 tai 3 leukaa | AB7JPF 23 MD202 ton4.75 "4.875 "3/8-24 x 4-7/8€87.03
WESTWARD 23MD21 mekaaninen leuanvetolaite 5 tonnin kapasiteetti 2 leuat | AB7JPG 23 MD215 ton6"6 15 / 16 "9/16-20 x 6-15/16€75.27
WESTWARD 23MD25 mekaaninen leuanvetolaite 5 tonnin 5-1 / 2 tuuman Rch | AB7JPL 23 MD255 ton4.5 "6 15 / 16 "9/16-20 x 6-15/16€126.39
WESTWARD 23MD26 mekaaninen leuanvetolaite 5 tonnin käännettävä | AB7JPM 23 MD265 ton6"6 15 / 16 "9/16-20 x 6-15/16€84.39
WESTWARD 23MD27 Kääntyvä mekaaninen leuanvetolaite 5 tonnia | AB7JPN 23 MD275 ton7"6 15 / 16 "9/16-20 x 6-15/16€120.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 23MD31 mekaaninen leuan vedin, 13 tonnia 2 tai 3 leukaa
€436.45 / yksikkö