BUSSMANN TB400 -sarjan riviliittimet


Suodattaa
Yhteystiedot: Messinki , Nykyinen arvostelu: 75A , Syttyvää: UL 94 VO , Korkeus: 0.76 " , Mfr. Sarja: TB400 , Min. Käyttölämpötila: -40 astetta C , Asennuskulma: Suoraan , Asennustyyli: Paneeli , Pakkaus: Pääosa , Pitch: 0.687in , Tuotetyyppi: Estepäätteet , Lopetustyyppi: Ruuvi , Jännite: 600V , Leveys: 1.81 " , langan mittari: 14 AWG - 10 AWG , Johdin maksimimitta: 10AWG , Johdinmitta Min: 14AWG
TyyliMalliKoteloeräPituusHinta (ei alv)
A
TB400-12
kestomuoviRiviliitin9.39 "€29.93
B
TB400-03ST
kestomuoviPäätelohko3.2 "€9.24
B
TB400-10
Termoplastinen (TP)Päätelohko8.01 "€26.61

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?