Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 23MD16 mekaaninen leuanvetolaite 1 tonnin kapasiteetti 2 leuat | AB7JPB

WESTWARD 23MD16 mekaaninen leuan vedin, kapasiteetti 1 tonnia, 2 leukaa

Varastossa
Tuote: AB7JPB Malli: 23MD16

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeuanvetäjä
Koko1 ton
Leuka tavoittaa2-1 / 8 "
Leuan levitys3.25 "
Leuan tyyliPalautumaton
LukitusKyllä
MateriaaliTeräs
Leukojen määrä2
Vedin pituus4"
Ruuvin pituus3.875 "
Ruuvin koko5/16-24 x 3-7/8
TyyppiLukitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2524
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoLeuan levitysRuuvin pituusRuuvin kokoHinta
WESTWARD 23MD19 mekaaninen leuanvetolaite 2 tonnin kapasiteetti 2 leuat | AB7JPE 23 MD192 ton4"4.875 "3/8-24 x 4-7/8€80.14
WESTWARD 23MD20 Mekaaninen leuanvetolaite 2 tonnia 2 tai 3 leukaa | AB7JPF 23 MD202 ton4.75 "4.875 "3/8-24 x 4-7/8€87.03
WESTWARD 23MD21 mekaaninen leuanvetolaite 5 tonnin kapasiteetti 2 leuat | AB7JPG 23 MD215 ton6"6 15 / 16 "9/16-20 x 6-15/16€75.27
WESTWARD 23MD25 mekaaninen leuanvetolaite 5 tonnin 5-1 / 2 tuuman Rch | AB7JPL 23 MD255 ton4.5 "6 15 / 16 "9/16-20 x 6-15/16€126.39
WESTWARD 23MD26 mekaaninen leuanvetolaite 5 tonnin käännettävä | AB7JPM 23 MD265 ton6"6 15 / 16 "9/16-20 x 6-15/16€84.39
WESTWARD 23MD27 Kääntyvä mekaaninen leuanvetolaite 5 tonnia | AB7JPN 23 MD275 ton7"6 15 / 16 "9/16-20 x 6-15/16€120.96
WESTWARD 23MD29 mekaaninen leuanvetolaite 7 tonnin 8-3 / 4 tuuman Rch | AB7JPQ 23 MD297 ton11 "9"11 / 16-18 x 9€197.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 23MD16 mekaaninen leuan vedin, kapasiteetti 1 tonnia, 2 leukaa
€74.79 / yksikkö