Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 23MD25 mekaaninen leuanvetolaite 5 tonnin 5-1 / 2 tuuman Rch | AB7JPL

WESTWARD 23MD25 mekaaninen leuan vedin, 5 tonnia 5-1/2 tuumaa Rch

Varastossa
Tuote: AB7JPL Malli: 23MD25

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€126.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeuanvetäjä
Koko5 ton
Leuka tavoittaa5-1 / 2 "
Leuan levitys4.5 "
Leuan tyyliKäännettävä
LukitusKyllä
MateriaaliTeräs
Leukojen määrä2 tai 3
Vedin pituus7"
Ruuvin pituus6 15 / 16 "
Ruuvin koko9/16-20 x 6-15/16
TyyppiLukitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.71
Laivan korkeus (cm)30.73
Laivan pituus (cm)0.25
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoLeuan levitysRuuvin pituusRuuvin kokoHinta
WESTWARD 23MD16 mekaaninen leuanvetolaite 1 tonnin kapasiteetti 2 leuat | AB7JPB 23 MD161 ton3.25 "3.875 "5/16-24 x 3-7/8€74.79
WESTWARD 23MD19 mekaaninen leuanvetolaite 2 tonnin kapasiteetti 2 leuat | AB7JPE 23 MD192 ton4"4.875 "3/8-24 x 4-7/8€80.14
WESTWARD 23MD20 Mekaaninen leuanvetolaite 2 tonnia 2 tai 3 leukaa | AB7JPF 23 MD202 ton4.75 "4.875 "3/8-24 x 4-7/8€87.03
WESTWARD 23MD21 mekaaninen leuanvetolaite 5 tonnin kapasiteetti 2 leuat | AB7JPG 23 MD215 ton6"6 15 / 16 "9/16-20 x 6-15/16€75.27
WESTWARD 23MD26 mekaaninen leuanvetolaite 5 tonnin käännettävä | AB7JPM 23 MD265 ton6"6 15 / 16 "9/16-20 x 6-15/16€84.39
WESTWARD 23MD27 Kääntyvä mekaaninen leuanvetolaite 5 tonnia | AB7JPN 23 MD275 ton7"6 15 / 16 "9/16-20 x 6-15/16€120.96
WESTWARD 23MD29 mekaaninen leuanvetolaite 7 tonnin 8-3 / 4 tuuman Rch | AB7JPQ 23 MD297 ton11 "9"11 / 16-18 x 9€197.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 23MD25 mekaaninen leuan vedin, 5 tonnia 5-1/2 tuumaa Rch
€126.39 / yksikkö