Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 22UU94 Taltta 3/4 Hex L 12 Tuuman Leveys 3 Tuumaa | AB7FEV

WESTWARD 22UU94 Skaalaustaltta 3/4 Hex L 12 tuumaa leveys 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB7FEV Malli: 22UU94

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSkaalaus taltta
Terän leveys3"
Hex3 / 4 "
Pituus12 "
Kokonaispituus12 "
Varren pituus2.5 "
Varren koko3 / 4 "
Varren tyyppi3/4 kuusikulmainen varsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7965
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän leveysVarren pituusVarren kokoVarren tyyppiHinta
WESTWARD 22UV16 Taltta SDS L12 tuuman leveys 1.5 tuumaa | AB7FFK 22UV161.5 "4.5 "23 / 32 "SDS Max€9.33
WESTWARD 22UV17 Taltta SDS Max L 12 tuuman leveys 2 tuumaa | AB7FFL 22UV172"4.5 "23 / 32 "SDS Max€32.76
WESTWARD 22UV18 Skaalaus Taltta SDS Max L 12 tuuman leveys 3 tuumaa | AB7FFM 22UV183"4.5 "23 / 32 "SDS Max€36.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 22UU94 Skaalaustaltta 3/4 Hex L 12 tuumaa leveys 3 tuumaa
€20.51 / yksikkö