Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 22UV17 Taltta SDS Max L 12 tuuman leveys 2 tuumaa | AB7FFL

WESTWARD 22UV17 skaalaustaltta Sds Max L 12 tuumaa leveys 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB7FFL Malli: 22UV17
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
€32.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSkaalaus taltta
Terän leveys2"
Pituus12 "
Kokonaispituus12 "
Varren pituus4.5 "
Varren koko23 / 32 "
Varren tyyppiSDS Max

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.702
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän leveysVarren pituusVarren kokoVarren tyyppiHinta
WESTWARD 22UU94 Taltta 3/4 Hex L 12 Tuuman Leveys 3 Tuumaa | AB7FEV 22UU943"2.5 "3 / 4 "3/4 kuusikulmainen varsi€20.51
WESTWARD 22UV16 Taltta SDS L12 tuuman leveys 1.5 tuumaa | AB7FFK 22UV161.5 "4.5 "23 / 32 "SDS Max€9.33
WESTWARD 22UV18 Skaalaus Taltta SDS Max L 12 tuuman leveys 3 tuumaa | AB7FFM 22UV183"4.5 "23 / 32 "SDS Max€36.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 22UV17 skaalaustaltta Sds Max L 12 tuumaa leveys 2 tuumaa
€32.76 / yksikkö