NATIONAL GUARD 114NDKB-96 Weatherstrip 8 jalkaa musta | AE4UGM 5MUL4

NATIONAL GUARD 114NDKB-96 säänauha 8 jalkaa musta

Tuote: AE4UGM Malli: 114NDKB-96Ristiviite: 5MUL4
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€102.77 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräweatherstrip
Laipan viimeistelyTumma pronssi
LaippamateriaaliAnodisoitu alumiini
Laipan paksuus3 / 16 "
Laipan leveys15 / 16 "
TarvikkeetMukana
Lisää väriMusta
Lisää materiaaliNeopreeni
Lisää koko5 / 8 "
Lisää tyyppiNeopreeni
Maks. Oven aukko1 / 4 "
Asennustyyppipinta
Kokonaispituus8ft.
kokonaisleveys1 9 / 16 "
Projektio3 / 16 "
Myyty nimelläKuori
Pysyy joustavana-20 - 200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5805
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7308305050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laipan väri (tumma pronssi)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
NATIONAL GUARD 114NA-84 Weatherstrip 7 jalkaa musta | AE4UGJ 5MUL1 114NA-847ft.€80.80
Tarjouspyyntö
NATIONAL GUARD 114NA-96 Weatherstrip 8 jalkaa musta | AE4UGK 5MUL2 114NA-968ft.€89.59
Tarjouspyyntö
NATIONAL GUARD 114NDKB-84 Weatherstrip 7 jalkaa musta | AE4UGL 5MUL3 114 NDKB-847ft.€90.35
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NATIONAL GUARD 114NDKB-96 säänauha 8 jalkaa musta
€102.77 / yksikkö