Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 21ML97 Hiomalaikan halkaisija 5 tuumaa, karkeus 400 23/32 tuumaa | AB6GPA

WESTWARD 21ML97 Hiomalaikan halkaisija 5 tuumaa, karkeus 400 23/32 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6GPA Malli: 21ML97

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArbor Mount -hiomalaikka
Hioma-aineDiamond
Hioma-tyyppiSuljettu takki, hartsiliimattu
TaustamateriaaliKuitu
TaustapainoY
VäriRuskea
Levy Dia.5"
LuokkaLoppu
sisu400
Maks. Kierrosluku4000
Asennusreiän koko23 / 32 "
Tyhjiöreiän suunnitteluEi reikää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusreiän kokoHioma-aineHioma-tyyppiVäriLevy Dia.LuokkasisuMaks. KierroslukuPkg. MääräHinta
WESTWARD 10Z937 Arbor Hiomalaikka 4-1/2 tuumaa 50 Grit - 25 kpl pakkaus | AA2TAC 10Z9377 / 8 "AlumiinioksidiSuljettu takkiPunainen / ruskea4.5 "Karkea5011,00025€5.16
WESTWARD 21ML90 hiomalaikan halkaisija 4 tuuman karkeus 60 5/8 tuumaa | AB6GNT 21 ml 905 / 8 "PiikarbidiSuljettu takki, hartsiliimattuMusta4"Keskikokoinen60137001€1.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 21ML97 Hiomalaikan halkaisija 5 tuumaa, karkeus 400 23/32 tuumaa
€27.85 / yksikkö