Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 21ML90 hiomalaikan halkaisija 4 tuuman karkeus 60 5/8 tuumaa | AB6GNT

WESTWARD 21ML90 Hiomalaikan halkaisija 4 tuumaa, karkeus 60 5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6GNT Malli: 21ML90

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArbor Mount -hiomalaikka
Hioma-ainePiikarbidi
Hioma-tyyppiSuljettu takki, hartsiliimattu
TaustamateriaaliKuitu
TaustapainoY
VäriMusta
Levy Dia.4"
LuokkaKeskikokoinen
sisu60
Maks. Kierrosluku13700
Asennusreiän koko5 / 8 "
Tyhjiöreiän suunnitteluEi reikää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi6804221000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusreiän kokoHioma-aineHioma-tyyppiVäriLevy Dia.LuokkasisuMaks. KierroslukuPkg. MääräHinta
WESTWARD 10Z937 Arbor Hiomalaikka 4-1/2 tuumaa 50 Grit - 25 kpl pakkaus | AA2TAC 10Z9377 / 8 "AlumiinioksidiSuljettu takkiPunainen / ruskea4.5 "Karkea5011,00025€5.16
WESTWARD 21ML97 Hiomalaikan halkaisija 5 tuumaa, karkeus 400 23/32 tuumaa | AB6GPA 21 ml 9723 / 32 "DiamondSuljettu takki, hartsiliimattuRuskea5"Loppu40040001€27.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 21ML90 Hiomalaikan halkaisija 4 tuumaa, karkeus 60 5/8 tuumaa
€1.96 / yksikkö