PRINCE Kaksitoiminen hitsattu hydraulisylinteri


Suodattaa
Maali: Punainen maalattu , Materiaali: Teräs , Männän materiaali: Pehmeä rauta , Sormuksen materiaali: Valurauta , Tyyppi: Kaksitoiminen hitsattu
TyyliMalliPora Dia.Max. PainePin Dia.Portin kokoRod Dia.TahtiHinta (ei alv)
A
PMC-5424
2-1 / 2 "2500 psi1.375 "3 / 8 "1-3 / 8 "24 "€675.16
A
PMC-5416
2-1 / 2 "2500 psi1.375 "3 / 8 "1-3 / 8 "16 "€620.38
A
PMC-5408
2-1 / 2 "2500 psi1.375 "3 / 8 "1-3 / 8 "8"-
Tarjouspyyntö
A
PMC-8330
3"1839 PSI1.5 "1 / 2 "1-1 / 2 "30 "€777.32
A
PMC-8320
3"2500 psi1.5 "1 / 2 "1-1 / 2 "20 "€715.93
A
PMC-5530
3-1 / 2 "1407 PSI1.5 "1 / 2 "1-1 / 2 "30 "-
Tarjouspyyntö
A
PMC-5536
3-1 / 2 "1007 PSI1.5 "1 / 2 "1-1 / 2 "36 "€920.30
A
PMC-5648
4"2500 psi2"1 / 2 "2"48 "€1,416.94
A
PMC-5630
4"2500 psi2"1 / 2 "2"30 "€1,133.99

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?