VESTIL LAD-MM-sarjan huoltotikkaat, rei'itetyt


Suodattaa
Paristot mukana: Ei , Kapasiteetti: 350 lbs. , Caster halkaisija: 4" , Pyörän materiaali: Poly poly , Pyörän leveys: 1 1 / 4 " , Väri: sininen , Portaiden välinen etäisyys: 10 " , Kaiteet mukana: Kyllä , Materiaali: Teräs , Pyörän numero: 2 , Takapyörän leveys: 1 1 / 4 " , Turvaketju: 3 / 16 " , Keväällä ladattu: Ei , Askelkulma: 58 astetta , Vaiheen syvyys: 7" , Askelväli: 10 " , Vaiheen tyyppi: rei'itetty , Askelleveys: 24 " , ylätason pituus: 21 " , Ylätason leveys: 24 "
TyyliMalliPohjan pituusPohjan leveysKaiteen korkeusKorkeusVaiheiden määräHinta (ei alv)
A
LAD-MM-3-P
38.5 "29.5 "30 "60 "3€1,050.78
B
LAD-MM-2-P
38.5 "29.5 "30 "50 "2€990.80
C
LAD-MM-4-P
43.63 "29.5 "30 "70 "4€1,397.56
D
LAD-MM-5-P
49.75 "29.5 "30 "80 "5€1,222.70
Tarjouspyyntö
E
LAD-MM-6-P
56.69 "29.5 "30 "90 "6€1,653.84
Tarjouspyyntö
F
LAD-MM-7-P
62.38 "29.5 "30 "100 "7€1,666.81
Tarjouspyyntö
G
LAD-MM-8-P
68.63 "29.5 "30 "110 "8€1,576.41
Tarjouspyyntö
H
LAD-MM-9-P
74.88 "29.5 "30 "120 "9€1,649.34
Tarjouspyyntö
I
LAD-MM-10-P
81.13 "32 "30 "130 "10€2,133.19
Tarjouspyyntö
J
LAD-MM-11-P
87.38 "32 "30 "140 "11€1,779.58
Tarjouspyyntö
K
LAD-MM-12-P
93.25 "32 "36 "156 "12€1,838.32
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?