Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 21ML09 Upotettava 3 huilua 82 astetta 3/4 Hss | AB6GLZ

WESTWARD 21ML09 Upotus 3 huilua 82 astetta 3/4 Hss

Varastossa
Tuote: AB6GLZ Malli: 21ML09

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSenkkaa
Rungon halkaisija3 / 4 "
Leikkauskapasiteetti3 / 4 "
Suorittaa loppuunKirkas
Mukana kulma82 astetta
MateriaaliHSS
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus2.625 "
Varsi Dia.1 / 2 "
Varren pituus1.25 "
TyyppiYksi päättynyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)2.29
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8207904500
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaLeikkauskapasiteettiKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusHinta
WESTWARD 21ML07 Upotettava 3 huilua 82 astetta 1/2 Hss | AB6GLX 21 ml 071 / 2 "1 / 2 "2"1 / 4 "1"€15.62
WESTWARD 21ML08 Upotettava 3 huilua 82 astetta 3/8 Hss | AB6GLY 21 ml 083 / 8 "3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€8.47
WESTWARD 21ML10 Upotettava 3 huilua 82 astetta 5/8 Hss | AB6GMA 21 ml 105 / 8 "5 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"€16.42
WESTWARD 21ML11 Upotettava 3 huilua 82 astetta 1 tuumaa Hss | AB6GMB 21 ml 111"1"2.75 "1 / 2 "1.25 "€28.27
WESTWARD 21ML12 Upotettava 3 huilua 82 astetta 1/4 Hss | AB6GMC 21 ml 121 / 4 "1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€7.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 21ML09 Upotus 3 huilua 82 astetta 3/4 Hss
€17.55 / yksikkö