Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1LUK6 Lukkomutteri 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä AB2FVR

APPROVED VENDOR 1LUK6 lukkomutteri 1/2 tuuman 304 ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AB2FVR Malli: 1LUK6

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€6.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukkomutteri
Rungon materiaali304 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine300 psi
Maks. Höyrynpaine150 psi
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LUH9 Lukkomutteri 1/8 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AB2FVK 1LUH9304 Ruostumaton teräs1 / 8 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LVG9 Lukkomutteri 1/2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä AB2GAW 1LVG9316 Ruostumaton teräs1 / 2 "€6.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1LUK6 lukkomutteri 1/2 tuuman 304 ruostumaton teräs
€6.30 / yksikkö