DAYTON Päällystetyt / päällystämättömät kaapelit, 3/16 tuumaa


Suodattaa
TyyliMalliKaapelin kokoPäällystysmateriaaliPituusMateriaaliDia ulkopuolella.Strand tyyppiTyökuorman rajaHinta (ei alv)
A
33RF63
1 / 8 "Kirkas vinyyli25ft.302 / 304 ruostumaton teräs3 / 16 "X 7 19352 lb€59.50
A
33RF65
1 / 8 "Kirkas vinyyli50ft.302 / 304 ruostumaton teräs3 / 16 "X 7 19352 lb€57.16
A
33RF89
3 / 16 "Kirkas vinyyli500ft.Galvanisoitu teräs5 / 16 "X 7 19840 lb€384.84
B
33RG45
3 / 16 "Oranssi vinyylitakki250ft.Galvanisoitu teräs1 / 4 "X 7 7740 lb€248.43
B
33RG46
3 / 16 "Oranssi vinyylitakki500ft.Galvanisoitu teräs1 / 4 "X 7 7740 lb€463.98
A
33RF88
3 / 16 "Kirkas vinyyli250ft.Galvanisoitu teräs5 / 16 "X 7 19840 lb€335.71
C
33RG97
3 / 16 "-250ft.304 Ruostumaton teräs-X 19 7660 paunaa.€870.66
D
33 RH50
3 / 16 "-50ft.Galvanisoitu teräs-X 1 19940 lb€71.31
D
33 RH52
3 / 16 "-50ft.Galvanisoitu teräs-X 7 19840 lb€50.65

Päällystetyt / päällystämättömät kaapelit, 3/16 tuumaa

Dayton -kaapeleita käytetään manuaalisten tai sähköisten vinssien kanssa raskaiden kuormien tai laitteiden vetämiseen kiinnitys- tai hinaussovelluksissa. Näissä kaapeleissa on 302/304 ruostumaton teräs tai sinkitty teräsrakenne, mikä takaa kestävyyden ja erinomaisen korroosionkestävyyden. Niiden kestävä runko estää taivutuksen ja taittumisen toistuvassa käytössä ja säilyttää myös kaapelin lujuuden pitkäaikaisen suorituskyvyn takaamiseksi. Valitse laaja valikoima näitä kaapeleita, saatavana nailon-, kirkas- ja oranssivinyylipinnoitteina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?