Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 21EM12 rasvan säätöventtiili 10000 Psi | AB6GAA

WESTWARD 21EM12 Rasvansäätöventtiili 10000 Psi

Varastossa
Tuote: AB6GAA Malli: 21EM12

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€159.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRasvan säätöventtiili
Tuloaukko1/8 "NPT (F)
Suuttimen tyyppiTeräs
Käyttöpaine10,000 PSI
pistorasia1/8 "NPT (F)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.576
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTuloaukkoKäyttöpainepistorasiaHinta
WESTWARD 21EM13 rasvan säätöventtiili 7500 Psi | AB6GAB 21 EM131/8 "NPT (F)7500 PSI1/8 "NPT (F)€119.04
WESTWARD 2CAN6 - paineenpoistoventtiili | AB9DGN 2CAN61/4 "(F) NPT-1/8 "(F) NPT€170.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 21EM12 Rasvansäätöventtiili 10000 Psi
€159.26 / yksikkö