DWYER INSTRUMENTS Ilman nopeuden sarjat


Suodattaa
Tarkkuus: -/+ 0.5 % täysi mittakaava , Akkutyyppi: 9V alkaliparisto , Liitäntätyyppi: piikkilanka , Näytön numerot: 4-numerot , Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Käyttölämpötila Alue: 0 astetta 140 asteeseen. F , Resoluutio: 0.01" wc , Tyyppi: Digitaalinen
TyyliMallieräMax. PaineHinta (ei alv)
A
475-0-FM-AV
Ilman nopeussarja5 psig€932.18
A
475-0T-FM-AV
Ilman nopeussarja teleskooppi5 psig€1,266.18
A
475-2-FM-AV
Kannettava digitaalinen painemittari10 psig€828.44
A
475-1-FM-AV
Kannettava digitaalinen painemittari10 psig€945.11

Ilman nopeuden sarjat

Dwyer Instrumentsin ilman nopeussarjat sisältävät manometrin, joka on suunniteltu mittaamaan maakaasujen ja ilman positiivisia, negatiivisia ja differentiaalisia paineita kattiloissa ja LVI -laitteissa. Niitä voidaan käyttää myös ilman nopeuden seurantaan, kun niitä käytetään Dwyer -pitot -putken ja AV -laskimen kanssa. Näissä 475-sarjan differentiaalimittarissa on kaksi painonappia etupaneelissa, jotka ohjaavat ON/OFF-, Auto-Zero- ja paineyksikkövalintatoimintoja. Lisäksi niissä on kestävä mutta kevyt alumiinikotelo, joka suojaa tahattomilta putoamisilta ja iskuilta, ja suuri, helppolukuinen LCD-näyttö parantaa valvontaa huonossa tai kirkkaassa valaistuksessa. Valitse laajasta valikoimasta näitä ilmavirtasarjoja, joita on saatavana 5 ja 10 psi: n paineluokitusvaihtoehdoina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?