Vieritä sahanteriä

Suodattaa

EAZYPOWER -

Vieritä sahanterää

Eazypowerin vierityssahanterät on suunniteltu käytettäväksi pienien sähkö- / pedaalikäyttöisten sahojen kanssa erilaisissa metalli- ja puuntyöstösovelluksissa. Nämä hienot terät ovat ihanteellisia monimutkaisten käyrien luomiseen pehmeille ja koville vanereille ilman teräkeskitystyökalujen tai -avainten lisävaatimuksia. Niitä tarjotaan kiinnitetyissä ja kiinnittämättömissä varren muunnoksissa, joiden hampaiden määrä vaihtelee 9.5 - 12.5 tuumaa kohti.

TyyliMalliVarren tyyppiHampaat tuumaa kohtiPaksuusLeveysHinta (ei alv)
A82924Ei kiinnitetty411 / 62 "1 / 26 "-
Tarjouspyyntö
B82916Ei kiinnitetty101 / 50 "2 / 33 "-
Tarjouspyyntö
C82939Ei kiinnitetty9.5, 10, 11.5, 12.5, 15, 36, 41---
Tarjouspyyntö
D82926Ei kiinnitetty9.5, 10, 11, 15, 28, 41---
Tarjouspyyntö
E82923Ei kiinnitetty361 / 62 "1 / 22 "€8.73
F82920Ei kiinnitetty151 / 58 "1 / 23 "€8.73
G82921Ei kiinnitetty18.51 / 71 "1 / 30 "€8.73
H82922Ei kiinnitetty281 / 50 "3 / 50 "€8.73
I82925Ei kiinnitetty9.5, 11, 28---
Tarjouspyyntö
F82915Ei kiinnitetty9.51 / 50 "1 / 15 "€8.73
J82917Ei kiinnitetty101 / 50 "1 / 15 "€8.73
K82919Ei kiinnitetty11.51 / 50 "1 / 17 "-
Tarjouspyyntö
L82918Ei kiinnitetty12.51 / 50 "1 / 19 "-
Tarjouspyyntö
M82933puristuksiin181 / 62 "1 / 55 "€8.73
N82932puristuksiin151 / 62 "1 / 55 "€8.73
O82938puristuksiin9.5, 10, 11, 15, 28, 41--€50.56
P82936puristuksiin411 / 62 "1 / 55 "€8.73
Q82927puristuksiin9.51 / 62 "1 / 55 "€8.73
R82931puristuksiin131 / 62 "1 / 55 "€8.73
S82930puristuksiin12.51 / 62 "1 / 55 "€8.73
T82929puristuksiin151 / 62 "1 / 90 "€8.73
U82928puristuksiin100.016 "0.018 "€8.73
V82937puristuksiin9.5, 11, 28--€26.42
W82935puristuksiin361 / 62 "1 / 55 "€8.73
X82934puristuksiin281 / 62 "1 / 55 "€8.73

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?