Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2CAN6 - paineenpoistoventtiili | AB9DGN

WESTWARD 2CAN6 paineenalennusventtiili paineenpoistolla

Varastossa
Tuote: AB9DGN Malli: 2CAN6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€170.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRasvan säätöventtiili
Laajennuksen tyyppi6 "teräs
Tuloaukko1/4 "(F) NPT
Max. Paine10,000 psi
pistorasia1/8 "(F) NPT
Työpaine6000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.837
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8481302090
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTuloaukkoKäyttöpainepistorasiaHinta
WESTWARD 21EM12 rasvan säätöventtiili 10000 Psi | AB6GAA 21 EM121/8 "NPT (F)10,000 PSI1/8 "NPT (F)€159.26
WESTWARD 21EM13 rasvan säätöventtiili 7500 Psi | AB6GAB 21 EM131/8 "NPT (F)7500 PSI1/8 "NPT (F)€119.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2CAN6 paineenalennusventtiili paineenpoistolla
€170.23 / yksikkö