STRONG HOLD 36-244-3DB Säilytyskaappi 12-mittari 78 tuumaa H 36 tuuman leveys | AB3MFZ 1UBW7

STRONG HOLD 36-244-3DB Varastokaappi 12 mittari 78 tuumaa H 36 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AB3MFZ Malli: 36-244-3DBRistiviite: 1UBW7

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,144.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
KokoonpanoHitsatut
Kaapin väriHarmaa
OvityyppiStandardi
Suorittaa loppuunEmali
Mitata12
KahvaYksi
Laatikon syvyys20-1 / 8 "
Sisällä laatikon korkeus6"
Sisällä laatikon leveys29-15 / 16 "
Lukitusjärjestelmä3-Point
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä3
Hyllyjen lukumäärä4
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys36 "
Hyllyn kapasiteetti1900 lb
VahvuusluokitusHeavy Duty
TyyliYhdistelmä
Laatikoiden kokonaismäärä3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 246.6
Laivan korkeus (cm)198.12
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaatikoiden lukumääräHyllyjen lukumääräLaatikoiden kokonaismääräHinta
STRONG HOLD 36-243-3DB Säilytyskaappi 12-mittari 78 tuumaa H 36 tuuman leveys | AB3MFY 1UBW6 36-243-3DB333€4,596.03
STRONG HOLD 36-242-7DB Säilytyskaappi 12-mittari 78 tuumaa H 36 tuuman leveys | AB3MGA 1UBW8 36-242-7DB727€6,042.61
STRONG HOLD 36-241-8DB Säilytyskaappi 12 mittarin 78 tuumaa H 36 tuuman leveys | AB3MGB 1UBW9 36-241-8DB818€6,491.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRONG HOLD 36-244-3DB Varastokaappi 12 mittari 78 tuumaa H 36 tuumaa leveys
€4,144.04 / yksikkö