Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 20JX61 Kelkavasara 4 Lb 10-5 / 8 Hickory | AF6UJP

WESTWARD 20JX61 Kelkkavasara 4 Lb 10-5/8 Hickory

Varastossa
Tuote: AF6UJP Malli: 20JX61

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDouble Face Sledge -vasara
Kasvojen halkaisija1.625 "
Käsittele väriäLuonnollinen
Kahvan muotoiluSuoraan
Kahva materiaaliHickory Wood
Pään väriLuonnollinen
pään pituus5.25 "
PäämateriaaliTaottu teräs
Pään paino4 lb
pään leveys1.625 "
Kokonaispituus10.625
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.926
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8205203000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKasvojen halkaisijapään pituusPään painopään leveysHinta
WESTWARD 20JX60 Vasara 2 Lb 10-5/8 Hickory | AF6UJN 20JX601.375 "4"2 lb1.375 "€21.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 20JX61 Kelkkavasara 4 Lb 10-5/8 Hickory
€26.32 / yksikkö