AKRO-MILS 13017 Stak-N-kaupan roskakorit


Suodattaa
Kapasiteetti: 1.7 cu. ft. , Korkeus: 12 " , Sisäkorkeus: 12 1 / 4 " , Sisäpituus: 13 5 / 8 " , Sisäleveys: 17 1 / 2 " , Pituus: 14 "- 16" , Kantavuus: 75 lb , Materiaali: Teollisuuden laadukkaat polymeerit , Ulkokorkeus: 12 7 / 16 " , Ulkopituus: 15 1 / 4 " , Ulkoleveys: 19 7 / 8 " , Tyyppi: Raskas teollisuus , Leveys: 18 "- 20"
TyyliMalliVäripaketti MääräHinta (ei alv)
A
13017SININEN
sininen3€44.82
B
13017 SCLAR
Poista valinta3€44.59
C
13017HARMAA
Harmaa3€44.82
D
13017RED
punainen501€44.82

13017 Stak-N-kaupan roskakorit

Akro-Mils 13017 -sarjan Stak-N-Store-säiliöitä käytetään raskaiden ja suurikokoisten tavaroiden säilyttämiseen toimistoissa ja liiketiloissa. Niissä on teollisuusluokan polymeerirakenne, jossa on suuret sädekulmat, valssatut vanteet ja vahvistettu resori lisää lujuutta, vakautta, korroosionkestävyyttä ja kestävyyttä. Nämä monikäyttöiset suppilon etusäiliöt pinotaan muodostamaan vakaita säilytysyksiköitä lattialle tai tavallisille teollisuushyllyille. Niissä on leveä suppilon etuosa, josta pääsee helposti käsiksi esineisiin, ja suuret mukavat kahvat, jotka helpottavat tarttumista ja kuljetusta. Valitse laaja valikoima näistä 13-5/8 x 17-1/2 tuumaa (sisäpituus x sisäleveys) Stak-N-Store-säiliöitä, saatavana sinisenä, kirkkaana, punaisena ja harmaana.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?