Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 20JX60 Vasara 2 Lb 10-5/8 Hickory | AF6UJN

WESTWARD 20JX60 Kelkkavasara 2 Lb 10-5/8 Hickory

Varastossa
Tuote: AF6UJN Malli: 20JX60

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDouble Face Sledge -vasara
Kasvojen halkaisija1.375 "
Käsittele väriäLuonnollinen
Kahvan muotoiluSuoraan
Kahva materiaaliHickory Wood
Pään väriLuonnollinen
pään pituus4"
PäämateriaaliTaottu teräs
Pään paino2 lb
pään leveys1.375 "
Kokonaispituus10.625
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8205203000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKasvojen halkaisijapään pituusPään painopään leveysHinta
WESTWARD 20JX61 Kelkavasara 4 Lb 10-5 / 8 Hickory | AF6UJP 20JX611.625 "5.25 "4 lb1.625 "€26.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 20JX60 Kelkkavasara 2 Lb 10-5/8 Hickory
€21.60 / yksikkö