CONDOR Viiltoa kestävät käsineet, leikkaustaso A4, harmaa


Suodattaa
Kulutusta kestävä: Kyllä , ANSI-hankaussyklit: Suurempi kuin 1000 , ANSI-leikattu grammaa: Suurempi kuin 500 , ANSI/ISEA hankaustaso: 3 , ANSI/ISEA leikkaustaso: 2 , Takana materiaali: Polyesteri , Pinnoitteen peitto: Palmu , Pinnoitusviimeistely: Rypistyä , Pinnoitemateriaali: Luonnonkumilateksi , Väri: Harmaa , Mansetti: Joustava , Leikkaa: Saumaton neule , Leikkauksenkestävä: Kyllä , Sormen materiaali: Polyesteri / Lateksi , Sormetyyli: Koko , Mittari: 10 , Käsi: Oikea vasen , rystysten pehmustemateriaali: Polyesteri , vuorauksen materiaali: Polyesteri , Palm materiaali: Polyesteri / Lateksi , Puistonkestävä: Kyllä , Tikkausmateriaali: Polyesteri , Peukalon tyyli: siipi
TyyliMalliPituusKokoPkg. MääräHinta (ei alv)
A
29JV91
9"S2€6.10
A
29JV92
9.375 "M2€6.10
A
29JV93
9.875 "L2€6.10
A
29JV94
10.25 "XL2€6.10
A
29JV95
10.625 "2XL2€6.10

Viiltoa kestävät käsineet, leikkaustaso A4, harmaa

Condor-leikkaustaso A4, harmaat, viiltosuojatut käsineet vähentävät vammojen ja vammojen riskiä ja varmistavat käsien turvallisuuden ja säilyttävät tuottavuuden. Ne sopivat ihanteellisesti valmistus-, metalli-, rakennus- ja lasinkäsittelytehtäviin, joissa suojaus teräviltä esineiltä ja leikkausvaaroilta on ensiarvoisen tärkeää.

Ominaisuudet

  • Condor-leikkaustason A4 harmaissa viiltosuojakäsineissä on ANSI/ISEA-tason A2-luokitus, mikä tarkoittaa niiden kohtalaista viiltokestävyyttä, joten ne ovat ihanteellisia tehtäviin, joihin liittyy teräviä esineitä.
  • Niiden paksuus on 10 gaugea ja ANSI/ISEA-hankaustaso 4, mikä takaa korkean kulutuskestävyyden ja pitkän kestävyyden.
  • Niissä on karkea rakenne, mikä parantaa pitoa märillä tai öljyisillä pinnoilla.
  • Näissä käsineissä on kaksinkertaisesti upotettu lateksipinnoite, joka peittää kämmenen ja antaa erinomaisen suojan leikkausvaaroilta.
  • Niissä on saumaton neulerakenne, joka vähentää ärsytystä ja tarjoaa mukavan ja tiukan istuvuuden pitkäaikaisen käytön aikana.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?