WESTWARD 1ZKY3 Vaihteistoliitin 2000 Lbs. | AB4PJD

WESTWARD 1ZKY3 Vaihteiston Jack 2000 Lbs.

Varastossa
Tuote: AB4PJD Malli: 1ZKY3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€942.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihteisto Jack
Pohjan koko39-3/8 x 19-1/8"
PääSäädettävä voidaan kallistaa eteen- ja taaksepäin sivulta toiselle, jotta voimansiirtopulttien mallit ja tapit voidaan kohdistaa optimaalisesti
Korkeus7.875
Pituus19.125 "
Nostokyky2000 lb
Nostokorkeus max.33.5 "
Nostokorkeus min.7.875 "
Max. Korkeus33.5 "
Min. Korkeus7-7 / 8 tuumaa
TyyppiAutomotive
Leveys40.75

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 86.4
Laivan korkeus (cm)23.62
Laivan pituus (cm)107.19
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi8425420000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nostoalue (7 7/8 - 33 1/2 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiPohjan kokoKorkeusLeveysPituusNostokykyNostokorkeus max.Nostokorkeus min.Hinta
WESTWARD 1VW35 Lähetystulppa Heavy Duty 1.5 tonnia | AB3XQF 1VW35Heavy Duty46-3/4 x 25-5/8"9.87525.62546.75 "3000 lb37.25 "7.875 "€2,528.27
WESTWARD 1ZKY1 -vaihteiston liitin 1100 Lb 9 - 24 3/4 In | AB4PJB 1 ZKY1Automotive28-3 / 4 x 15 "13.62531.12515 "1100 paunaa24.75 "9"€530.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1ZKY3 Vaihteiston Jack 2000 Lbs.
€942.59 / yksikkö