WESTWARD 1VW35 Lähetystulppa Heavy Duty 1.5 tonnia | AB3XQF

WESTWARD 1VW35 vaihteistotuki Heavy Duty 1.5 tonnia

Varastossa
Tuote: AB3XQF Malli: 1VW35

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,528.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihteisto Jack
Pohjan koko46-3/4 x 25-5/8"
PääSäädettävä, voidaan kallistaa eteen- ja taaksepäin, jotta voimansiirtopulttien suuntaus olisi optimaalinen
Korkeus9.875
Pituus46.75 "
Nostokyky3000 lb
Nostokorkeus max.37.25 "
Nostokorkeus min.7.875 "
Max. Korkeus37.25 "
Min. Korkeus7-7 / 8 tuumaa
TyyppiHeavy Duty
Leveys25.625

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 148.5
Laivan korkeus (cm)25.91
Laivan pituus (cm)123.7
Laivan leveys (cm)64.01
HS-koodi8425420000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nostoalue (10 1/4 - 39 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiPohjan kokoKorkeusLeveysPituusNostokykyNostokorkeus max.Nostokorkeus min.Hinta
WESTWARD 1ZKY1 -vaihteiston liitin 1100 Lb 9 - 24 3/4 In | AB4PJB 1 ZKY1Automotive28-3 / 4 x 15 "13.62531.12515 "1100 paunaa24.75 "9"€530.50
WESTWARD 1ZKY3 Vaihteistoliitin 2000 Lbs. | AB4PJD 1 ZKY3Automotive39-3/8 x 19-1/8"7.87540.7519.125 "2000 lb33.5 "7.875 "€942.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1VW35 vaihteistotuki Heavy Duty 1.5 tonnia
€2,528.27 / yksikkö