WESTWARD 1ZKY1 -vaihteiston liitin 1100 Lb 9 - 24 3/4 In | AB4PJB

WESTWARD 1ZKY1 vaihteistoliitin 1100 Lb 9 - 24 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4PJB Malli: 1ZKY1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€530.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihteisto Jack
Pohjan koko28-3 / 4 x 15 "
PääSäädettävä voidaan kallistaa eteen- ja taaksepäin sivulta toiselle, jotta voimansiirtopulttien mallit ja tapit voidaan kohdistaa optimaalisesti
Korkeus13.625
Pituus15 "
Nostokyky1100 paunaa
Nostokorkeus max.24.75 "
Nostokorkeus min.9"
Max. Korkeus24.75 "
Min. Korkeus9 sisään.
TyyppiAutomotive
Leveys31.125

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 47.7
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)85.85
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8425420000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nostoalue (9 - 24 3/4 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiPohjan kokoKorkeusLeveysPituusNostokykyNostokorkeus max.Nostokorkeus min.Hinta
WESTWARD 1VW35 Lähetystulppa Heavy Duty 1.5 tonnia | AB3XQF 1VW35Heavy Duty46-3/4 x 25-5/8"9.87525.62546.75 "3000 lb37.25 "7.875 "€2,528.27
WESTWARD 1ZKY3 Vaihteistoliitin 2000 Lbs. | AB4PJD 1 ZKY3Automotive39-3/8 x 19-1/8"7.87540.7519.125 "2000 lb33.5 "7.875 "€942.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1ZKY1 vaihteistoliitin 1100 Lb 9 - 24 3/4 tuumaa
€530.50 / yksikkö