Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1VXK2 reikäsahasarja Bimetal 7/8 - 2.5 tuumaa 8 kpl | AB3XUB

WESTWARD 1VXK2 reikäsahasarja bimetalli 7/8 - 2.5 tuumaa 8 kpl

Varastossa
Tuote: AB3XUB Malli: 1VXK2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen reikäsahasarja
Arbor-suunnitteluMukana
Arbor Hole1 / 4 "
rakentaminenM3-teräsnopeusreuna karkaistulla teräksellä
Maks. Leikkaussyvyys1-1 / 2 "
Palojen lukumäärä8
Pilot-poran koko1/4 "halkaisija x 3" L
Pitch tyyliVaihteleva piki ja positiivinen rake
Sahakokojen valikoima7/8" to 2-1/2"
Varren koko1/4 "kuusikulmainen ja 7/16" kuusikulmainen
Hampaat tuumaa kohti4/6
Kierteen koko1/2-20 And 5/8-18"
HammasmateriaaliBi-metalli
TyyppiBi-metalli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5075
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)34.04
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMaks. LeikkaussyvyysPalojen lukumääräVarren kokoHinta
WESTWARD 1VXK3 -reikäsahasarja Bimetal 3/4 - 2.5 tuumaa 12 kpl | AB3XUC 1VXK3Yleiskäyttöinen reikäsahasarja1-1 / 2 "121/4 "kuusikulmainen ja 7/16" kuusikulmainen€251.92
WESTWARD 29VX11 reikäsahasarja 3 kpl. | AF9EQN 29vx11Lukkosepän reikäsahasarja1.5 "37/16 "kuusikulmainen€12.34
WESTWARD 29VX25 reikäsahasarja 9kpl | AF9ERB 29vx25Yleiskäyttöinen reikäsahasarja1.5 "9-€85.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1VXK2 reikäsahasarja bimetalli 7/8 - 2.5 tuumaa 8 kpl
€88.58 / yksikkö