MORSE DRUM 1-5154-sarjan yksittäiset kiinteät rumpurullat


Suodattaa
Rumpu Dia .: 6 "- 28" , rummun korkeus: Jopa 40 " , Suorittaa loppuun: Bead Blast , Arvosana: Grade 304 , HP: 1 / 2 hp Sisältää: Ilmanohjaimet, suodatin, säädin, voitelulaite ja venttiilit , Pyörämäärä: 8 , Paine: 20 - 40 psi , Akselin halkaisija: 1" , Pyörän halkaisija: 6" , Pyörän materiaali: Neopreeni
TyyliMalliHzVaiheJänniteMateriaaliNopeustyyppiRummun kierroslukumoottoriHinta (ei alv)
A
1-5154-1
-1115/ 208-230V ACTeräskiinteä20 RPM-€3,995.73
B
1-5154SS-1
-1115/ 208-230V ACRuostumaton teräskiinteä20 RPM-€13,597.50
B
1-5154SS-E3
-3208-230/460V ACRuostumaton teräskiinteä20 RPM-€14,766.82
A
1-5154-3
-3115/230/460V ACTeräsMuuttuja20 RPM-€4,035.82
A
1-5154-E1
-1115/ 208-230V ACTeräskiinteä20 RPM-€4,917.82
A
1-5154-E1-50
-1220V ACTeräskiinteä16 RPM-€5,686.23
A
1-5154-E3-50
-3230/400V ACTeräskiinteä16 RPM-€5,606.05
A
1-5154-E3-575
-3575V ACTeräskiinteä20 RPM-€4,697.32
A
1-5154-A
---TeräsIlmaohjattu20 RPM-€4,503.55
B
1-5154SS-3
-3230V ACRuostumaton teräsMuuttuja20 RPM-€14,165.45
B
1-5154SS-E1-50
-1220V ACRuostumaton teräskiinteä16 RPM-€15,702.27
B
1-5154SS-E3-575
-3575V ACRuostumaton teräskiinteä20 RPM-€14,365.91
A
1-5154-E3
-3208-230/460V ACTeräskiinteä20 RPM-€4,824.27
B
1-5154SS-A
-3-Ruostumaton teräsIlmaohjattu20 RPM-€16,236.82
B
1-5154SS-E1
-1115/ 208-230V ACRuostumaton teräskiinteä20 RPM-€14,700.00
B
1-5154SS-E3-50
-3230/400V ACRuostumaton teräskiinteä16 RPM-€15,568.64

1-5154-sarjan yksittäiset kiinteät rumpurullat

Morse Drum 1-5154 -sarjan yksittäisiä kiinteitä rumputeloja käytetään rummujen sisällön sekoittamiseen tai sekoittamiseen pyörittämällä niitä maali-, kemian- ja teollisuussovelluksissa. Ne säästävät aikaa, työtä ja rahaa vähentämällä hävikkiä, jotka aiheutuvat siirtämisestä tai sisällön homogenointiin erikoisastioiden käytöstä. Rumpurullissa on 4 välipyörää ja 4 vetopyörää 16/20 rpm:n pyörimisnopeuksilla. Nämä yhden rumpurullat on integroitu TEFC- / invertterikäyttöisiin / räjähdyssuojattuihin / ilmamoottorikoteloihin pitämään moottorin käämit viileinä korkeintaan 140 asteen lämpötilassa. Valitse laajasta valikoimasta näitä 1- tai 3-vaiheisia rumputeloja. sähköliitännät.
Raptor Supplies tarjoaa myös 201 -sarjan kannettavat rumpurullat pyörillä ja sisäänrakennetuilla kallistustankoilla rummujen lastaamiseen ja purkamiseen pystyasennossa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?