Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 29VX11 reikäsahasarja 3 kpl. | AF9EQN

WESTWARD 29VX11 reikäsahasarja 3 kpl.

Varastossa
Tuote: AF9EQN Malli: 29VX11

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukkosepän reikäsahasarja
Arbor-suunnitteluSisäänrakennettu
Maks. Leikkaussyvyys1.5 "
Palojen lukumäärä3
Pilot-poran koko1/4 "halkaisija x 4" L
Pitch tyyliVaihteleva piki ja positiivinen rake
Sahakokojen valikoima1 "- 2-1 / 8"
Varren koko7/16 "kuusikulmainen
Hampaat tuumaa kohti4/6
HammasmateriaaliHigh Speed ​​Steel

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.324
Laivan korkeus (cm)10.01
Laivan pituus (cm)14
Laivan leveys (cm)19.99
HS-koodi8202990000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaava pilottipora nro: Ei. 29VU93
    • ,
    • Mukana sahakoot: 1 "ja 2-1 / 8"

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMaks. LeikkaussyvyysPalojen lukumääräVarren kokoHinta
WESTWARD 1VXK2 reikäsahasarja Bimetal 7/8 - 2.5 tuumaa 8 kpl | AB3XUB 1VXK2Yleiskäyttöinen reikäsahasarja1-1 / 2 "81/4 "kuusikulmainen ja 7/16" kuusikulmainen€88.58
WESTWARD 1VXK3 -reikäsahasarja Bimetal 3/4 - 2.5 tuumaa 12 kpl | AB3XUC 1VXK3Yleiskäyttöinen reikäsahasarja1-1 / 2 "121/4 "kuusikulmainen ja 7/16" kuusikulmainen€233.11
WESTWARD 29VX25 reikäsahasarja 9kpl | AF9ERB 29vx25Yleiskäyttöinen reikäsahasarja1.5 "9-€85.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 29VX11 reikäsahasarja 3 kpl.
€12.34 / yksikkö