Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 29VX25 reikäsahasarja 9kpl | AF9ERB

WESTWARD 29VX25 reikäsahasarja 9 kpl

Varastossa
Tuote: AF9ERB Malli: 29VX25

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen reikäsahasarja
Arbor-suunnitteluSisäänrakennettu
Maks. Leikkaussyvyys1.5 "
Palojen lukumäärä9
Pilot-poran koko1/4 "halkaisija x 4" L
Pitch tyyliVaihteleva piki ja positiivinen rake
Sahakokojen valikoima3/4" to 1-3/4"
Hampaat tuumaa kohti4/6
HammasmateriaaliBi-metalli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.188
Laivan korkeus (cm)7.49
Laivan pituus (cm)24.99
Laivan leveys (cm)19.99
HS-koodi8202990000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaava pilottipora nro: Ei. 29VU93
    • ,
    • Mukana sahakoot: 3/4 ", 7/8", 1-1 / 8 ", 1-1 / 4", 1-1 / 2 "ja 1-3 / 4"

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMaks. LeikkaussyvyysPalojen lukumääräVarren kokoHinta
WESTWARD 1VXK2 reikäsahasarja Bimetal 7/8 - 2.5 tuumaa 8 kpl | AB3XUB 1VXK2Yleiskäyttöinen reikäsahasarja1-1 / 2 "81/4 "kuusikulmainen ja 7/16" kuusikulmainen€88.58
WESTWARD 1VXK3 -reikäsahasarja Bimetal 3/4 - 2.5 tuumaa 12 kpl | AB3XUC 1VXK3Yleiskäyttöinen reikäsahasarja1-1 / 2 "121/4 "kuusikulmainen ja 7/16" kuusikulmainen€251.92
WESTWARD 29VX11 reikäsahasarja 3 kpl. | AF9EQN 29vx11Lukkosepän reikäsahasarja1.5 "37/16 "kuusikulmainen€12.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 29VX25 reikäsahasarja 9 kpl
€85.92 / yksikkö