Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1VUA6 Tarkastus- / noutosarja Neodymium 7 kpl AB3XMK

WESTWARD 1VUA6 Tarkastus/hakusarja Neodymium 7 kpl

Varastossa
Tuote: AB3XMK Malli: 1VUA6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkastus- / hakutyökalusarja
Kahvan tyyppiPehmeä ote
Pituus13 "
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Tyyppi7 PC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.783
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)23.88
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1VUA6 Tarkastus/hakusarja Neodymium 7 kpl
€52.50 / yksikkö