SPEEDAIRE Ilmapistooli, pistoolikahva


Suodattaa
Rungon materiaali: Alumiini , Vartalo tyyli: Pistoolin kahva , Väri: Alumiini ja musta , Imuaukon koko: 1/4 "(F) NPT , Max. Tulopaine: 120 psi
TyyliMalliIlmankulutusMaks. dBAPoistoaukon kokoulostuloKokonaispituusHinta (ei alv)
A
2TEH3
35 scfm971 / 2-20 "UNF1.92 LbF17.5 "€106.44
B
2TEH2
35 scfm977/16 "(F) NPT1.92 LbF5.5 "€30.90
C
2TEH5
35 scfm971 / 2-20 "UNF1.92 LbF41.5 "€66.08
D
2TEJ2
48 scfm991 / 2-20 "UNF2.9 LbF30.5 "€52.96
D
2TEJ3
48 scfm991 / 2-20 "UNF2.9 LbF42.5 "€73.50
D
2TEJ4
48 scfm991 / 2-20 "UNF2.9 LbF54.5 "€71.62
E
2TEH9
48 scfm991 / 2-20 "UNF2.9 LbF6.5 "€46.69

Ilmapistooli, pistoolikahva

Speedaire-ilmapistoolit tarjoavat korkeapaineisen ilmavirran lastujen ja roskien poistamiseen, osien työntämiseen tai kuljettamiseen sekä letkukokoonpanojen puhdistamiseen. Niissä on käsikappale, joka kiinnitetään paineilman syöttöön, ja niissä on liipaisin tai muu toimilaite ilmavirran pysäyttämiseksi ja käynnistämiseksi. Valitse näistä ilmapistooleista, jotka ovat saatavilla 5.5, 6.5, 6.75 ja 17.5 tuuman pituuksina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?