EATON FD90-sarjan kytkimet


Suodattaa
Laakerin materiaali: Ruostumaton teräs , Rungon materiaali: Teräs , Kehon koko: 1 / 4 " , Suorittaa loppuun: tavallinen , Virtausnopeus: 0.5 gpm , Lukitusmekanismi: Työnnä vedä , Max. Paine: 7000 psi , Käyttölämpötila Alue: -40 - 250 astetta F , Sinetti: Huuhtele kasvot , Tiivisteen materiaali: Buna N. , Tiivisteen tyyppi: Huuhtele kasvot , Temp. Alue: -40 - 250 F , Venttiilin suunnittelu: Putkimainen
TyyliMalliYhteyden tyyppiParker-vaihtoKierteen kokoTyyppiHinta (ei alv)
A
FD90-1044-06-04
-PD3619 / 16 "-18Kytkimen pistoke (nänni)€28.36
B
FD90-1012-04-04
-PD3431 / 4 "-18Kytkimen pistoke (nänni)€24.15
A
FD90-1044-04-04
-PD3417 / 16 "-20Kytkimen pistoke (nänni)€36.65
B
FD90-1012-02-04
-PD3231 / 8 "-27Kytkimen pistoke (nänni)€37.98
C
FD90-1021-04-04
FNPTPD2421 / 4 "-18Liitin (runko)€97.22
C
FD90-1041-04-04
FSAEPD2407 / 16 "-20Liitin (runko)€118.79

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?